text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera bit 869/4 SW9/65 060280


869/4 Dopbit, 9 x 65 mmNiet-magnetische uitvoering. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81593.090.065
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Maat (mm) 9
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 40
Type Nut Setter

Omschrijving

869/4 Dopbit, 9 x 65 mmNiet-magnetische uitvoering. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81593.090.065
EAN 4013288016584
UBB 240232969651
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060280001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.