text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera bit 869/4 SW8/65 060278


869/4 Dopbit, 8 x 65 mmNiet-magnetische uitvoering. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81593.080.065
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Maat (mm) 8
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 37
Type Nut Setter

Omschrijving

869/4 Dopbit, 8 x 65 mmNiet-magnetische uitvoering. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81593.080.065
EAN 4013288016577
UBB 425232904457
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060278001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.