text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera bit 869/4 SW13/65 060284


869/4 Dopbit, 13 x 65 mmNiet-magnetische uitvoering. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81593.130.065
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Maat (mm) 13
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 58
Type Nut Setter

Omschrijving

869/4 Dopbit, 13 x 65 mmNiet-magnetische uitvoering. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81593.130.065
EAN 4013288016607
UBB 203232028779
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060284001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.