text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW6/65 060215


869/4 M Dopbit, Magnetisch, 6 x 65 mmMetrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81594.060.065
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 6
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 6
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Maat (mm) 6
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 29
Type Nut Setter

Omschrijving

869/4 M Dopbit, Magnetisch, 6 x 65 mmMetrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81594.060.065
EAN 4013288016669
UBB 425232903533
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060215001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.