text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 IMP DC 3 x 50


868/4 DC PH DIY Impaktor Binnenvierkant Bits, # 3 x 50 mm, 5-delig 5x 868/4 IMP DC Impaktor Binnenvierkant Bits: # 3 x 50 mmHoogwaardige bits voor binnenvierkant-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het

Artikelnummer 4D901170
Grootte bit (mm)
Verpakking Kunststof box
Totale lengte (mm) 50
Aantal bits totaal 5
Met magneethouder Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Verpakking Kunststof box
Totale lengte (mm) 50
Aantal bits totaal 5
Met magneethouder Nee
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 5
Met handgreep Ja
Merk Wera
Model 868/4 IMP DC 3X50
Type Bit Set

Omschrijving

868/4 DC PH DIY Impaktor Binnenvierkant Bits, # 3 x 50 mm, 5-delig 5x 868/4 IMP DC Impaktor Binnenvierkant Bits: # 3 x 50 mmHoogwaardige bits voor binnenvierkant-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 4D901170
EAN 4013288157553
UBB 500643486219
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057672001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.