text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® BO 9 x 89


Voor binnen-TORX®-schroeven met veiligheidsstift Extreem hard, voor universeel gebruik TORX®-bit met boring aan de schroefzijde 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4) Geschikt voor o.a. AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch en Buckeye Tools

Artikelnummer 1Y162624
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 9
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Model 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y162624
EAN 4013288094520
UBB 500643465429
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060049001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.