text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/1 IMP DC 1 x 25


855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor Bits, PZ 1 x 25 mm, 10-delig 10x 855/1 IMP DC Impaktor Bits Pozidriv: PZ 1 x 25 mmHoogwaardige bits voor Pozidriv*-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de

Artikelnummer 3M455195
Merk Wera
Model 851/1 IMP DC
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Verpakt per 1

Specificaties

Merk Wera
Model 851/1 IMP DC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor Bits, PZ 1 x 25 mm, 10-delig 10x 855/1 IMP DC Impaktor Bits Pozidriv: PZ 1 x 25 mmHoogwaardige bits voor Pozidriv*-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummers

Artikelnummer 3M455195
EAN 4013288178718
UBB 500643402224
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057620001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.