text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 IMP DC 3 x 50


851/4 IMP DC PH DIY Impaktor PH Bits, PH 3 x 50 mm, 5-delig 5x 851/4 IMP DC Impaktor Bits Phillips: PH 3 x 50 mmHoogwaardige bits voor Phillips-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de

Artikelnummer 1Y404948
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Model 851/4 IMP DC
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

851/4 IMP DC PH DIY Impaktor PH Bits, PH 3 x 50 mm, 5-delig 5x 851/4 IMP DC Impaktor Bits Phillips: PH 3 x 50 mmHoogwaardige bits voor Phillips-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y404948
EAN 4013288157669
UBB 500643386484
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057657001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.