text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera bit 3867/4 TORX® BO TX 30 x 89


3867/4 TORX® BO Bits met Boring, RVS, TX 30 x 89 mmHoogwaardige RVS bits voor binnen TORX® schroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81577.030.089
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 30
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 18
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

3867/4 TORX® BO Bits met Boring, RVS, TX 30 x 89 mmHoogwaardige RVS bits voor binnen TORX® schroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81577.030.089
EAN 4013288115584
UBB 500511639758
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05071094001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.