text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Extra korte inbussleutel 6mm Staal Verchroomd 100mm


950 PKS Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 6 x 100 mmHoogwaardige stiftsleutel met extra korte zijde om moeilijk bereikbare schroeven te kunnen bereiken. Voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De koge

Artikelnummer 4Q794344
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 100
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 28
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 950 PKS

Omschrijving

950 PKS Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 6 x 100 mmHoogwaardige stiftsleutel met extra korte zijde om moeilijk bereikbare schroeven te kunnen bereiken. Voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q794344
EAN 4013288098108
UBB 500643539025
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05133156001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.