text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM Kogelkop inbussleutel 12mm Staal BlackLaser 248mm


950 PKL BM Stiftsleutel, metrisch, BlackLaser, 12 x 248 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige monta

Artikelnummer 4X470296
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 12
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 248
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 12
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 248
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 45
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 950 PKL BM

Omschrijving

950 PKL BM Stiftsleutel, metrisch, BlackLaser, 12 x 248 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 4X470296
EAN 4013288095084
UBB 500643533085
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05027111001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.