text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 TZ SB Schroevendraaier Bit PZ3 1/4" Hex 50mm


855/4 TZ SB Bits Pozidriv, PZ 3 x 50 mm, 2-delig 2x 855/4 TZ Bits Pozidriv: PZ 3 x 50 mmHoogwaardige bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 2I638099
Merk Wera
Model 855/4 TZ SB
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Wera
Model 855/4 TZ SB

Omschrijving

855/4 TZ SB Bits Pozidriv, PZ 3 x 50 mm, 2-delig 2x 855/4 TZ Bits Pozidriv: PZ 3 x 50 mmHoogwaardige bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2I638099
EAN 4013288038005
UBB 500643409823
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05134386001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.