text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 840/1 Z HEX-PLUS 7/32X25


Voor binnenzeskant-schroeven Extreem hard, voor universeel gebruik Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1) Geschikt voor Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Artikelnummer 1O547066
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Merk Wera
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Merk Wera

Omschrijving

Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 1O547066
EAN 4013288040893
UBB 500643348450
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05135079001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.