text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 IMP DC SB Slagmoer Bit 6mm 1/4" Hex 25mm


840/1 IMP DC SB Impaktor Zeskant Bits, 6 x 25 mmHoogwaardige Impaktor-bits voor binnenzeskant-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grot

Artikelnummer 2Y299394
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 6
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Model 840/1 IMP DC SB

Omschrijving

840/1 IMP DC SB Impaktor Zeskant Bits, 6 x 25 mmHoogwaardige Impaktor-bits voor binnenzeskant-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y299394
EAN 4013288158352
UBB 500643346215
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073906001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.