text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Dopsleutelset Zyklop Speed 28-delig 1/2 inch breedte overdwars 10-19 mm


8100 SC 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/2",-aandrijving, metrisch, 37-delig 1x 8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2",-aandrijving: 1/2", x 277 mm 17x 8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2",-aandrijving: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm 1x 8789 C Zyklop Glijstang, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8795 C Zyklop-Cardangewricht, 1/2",: 1/2", x 69 mm 1x 8784 C2 Zyklop Adapter, 1/2",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, kort voor 1/2",: 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, lang voor 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 851/2 Z Bits Phillips: PH 3 x 32 mm 1x 855/2 Z Bits Pozidriv: PZ 3 x 32 mm 7x 867/2 Z TORX® Bits: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Zeskant Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm37-delige Zyklop-set in robuuste metalen koffer: Zyklop-ratel met 1/2", aandrijving. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt. De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatiesymmetrische opbouw van de Kraftform-handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Kraftform-handgreep worden verwondingen aan de hand, zoals blaren en schuurplekken, voorkomen. De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft &apos,vastplakken&apos, mogelijk. De zachtere, &apos,anti-slip&apos,-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten. Voor 1/2", vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 1/2", verbindingselementen met vierkant-aandrijving, met kogelblokkering. Met 17 Zyklop-doppen, 2 Zyklop-verlengstukken met sneldraaihuls, 1 T-greep, 1 haakse aandrijving, 1 &apos,wobble&apos,-verlengstuk, 1 verbindingselement met snelwisselfunctie, 13 bits. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummer 81060.000.002
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 17
Totaal aantal gereedschappen 37
Aansluitmaat (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 17
Totaal aantal gereedschappen 37
Aansluitmaat (mm) 12.7
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 6030
Goederencode 8204200000
Type Tool Set

Omschrijving

8100 SC 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/2",-aandrijving, metrisch, 37-delig 1x 8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2",-aandrijving: 1/2", x 277 mm 17x 8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2",-aandrijving: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm 1x 8789 C Zyklop Glijstang, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8795 C Zyklop-Cardangewricht, 1/2",: 1/2", x 69 mm 1x 8784 C2 Zyklop Adapter, 1/2",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, kort voor 1/2",: 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, lang voor 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 851/2 Z Bits Phillips: PH 3 x 32 mm 1x 855/2 Z Bits Pozidriv: PZ 3 x 32 mm 7x 867/2 Z TORX® Bits: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Zeskant Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm37-delige Zyklop-set in robuuste metalen koffer: Zyklop-ratel met 1/2", aandrijving. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt. De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatiesymmetrische opbouw van de Kraftform-handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Kraftform-handgreep worden verwondingen aan de hand, zoals blaren en schuurplekken, voorkomen. De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft &apos,vastplakken&apos, mogelijk. De zachtere, &apos,anti-slip&apos,-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten. Voor 1/2", vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 1/2", verbindingselementen met vierkant-aandrijving, met kogelblokkering. Met 17 Zyklop-doppen, 2 Zyklop-verlengstukken met sneldraaihuls, 1 T-greep, 1 haakse aandrijving, 1 &apos,wobble&apos,-verlengstuk, 1 verbindingselement met snelwisselfunctie, 13 bits. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummers

Artikelnummer 81060.000.002
EAN 4013288121189
UBB 500511984840
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 05003645001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.