text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Dopsleutelset Zyklop Metaal 8100 SB 8 29-delig 3/8 inch breedte over vlakken


8100 SC 6 Zyklop Speed-ratelset, 1/2",-aandrijving, metrisch, 28-delig 1x 8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2",-aandrijving: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2",-aandrijving: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Zyklop Adapter, 1/2",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z Bits Phillips: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Z Bits Pozidriv: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Z TORX® Bits: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Z Zeskant Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmOngelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummer 81060.000.006
Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 10
Totaal aantal gereedschappen 28
Aansluitmaat (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 10
Totaal aantal gereedschappen 28
Aansluitmaat (mm) 12.7
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 2565
Goederencode 8204200000
Type Tool Set

Omschrijving

8100 SC 6 Zyklop Speed-ratelset, 1/2",-aandrijving, metrisch, 28-delig 1x 8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2",-aandrijving: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2",-aandrijving: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Zyklop Adapter, 1/2",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z Bits Phillips: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Z Bits Pozidriv: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Z TORX® Bits: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Z Zeskant Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmOngelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummers

Artikelnummer 81060.000.006
EAN 4013288173874
UBB 500625636849
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 05004076001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.