text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8003 B Ratchet 3/8" Square Drive 4.7° Angle 222mm


Artikelnummer 8F272412
Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 222
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 3/8 inch
Met greep Ja
Doorsteekmodel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 222
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 3/8 inch
Met greep Ja
Doorsteekmodel Ja
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 9.5
Terugzwenkhoek (°) 4.7
Omkeerbaar Nee
Werfpuntratel Ja
Geschikt voor bits Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Goederencode 82041200
Type Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer 8F272412
EAN 4013288174031
UBB 500643576639
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 05004033001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.