text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8003 A Ratchet 1/4" Square Drive 4.7° Angle 141mm


8003 A Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 1/4",-aandrijving, 1/4", x 141 mmDe ratel Zyklop Metal met doorsteekvierkant. Slanke constructie maakt ook werken op zeer beperkte ruimte mogelijk. Dankzij de dubbele palconstructie veranderen 38 robuuste tanden in een 76-delige fijne vertanding met een terughaalhoek van slechts 4,72°. Uiterst soepel r

Artikelnummer 0E344122
Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 141
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 141
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 1/4 inch
Met greep Ja
Doorsteekmodel Ja
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Terugzwenkhoek (°) 4.7
Omkeerbaar Nee
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Type Ratchet

Omschrijving

8003 A Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 1/4",-aandrijving, 1/4", x 141 mmDe ratel Zyklop Metal met doorsteekvierkant. Slanke constructie maakt ook werken op zeer beperkte ruimte mogelijk. Dankzij de dubbele palconstructie veranderen 38 robuuste tanden in een 76-delige fijne vertanding met een terughaalhoek van slechts 4,72°. Uiterst soepel richtingomschakeling, vast doorsteekvierkant zorgt nu ook voor een veilige dopvergrendelfunctie. Gesmede massief metalen ratel (chroom-molybdeen) voor extra hoge robuustheid en lange levensduur.

Artikelnummers

Artikelnummer 0E344122
EAN 4013288174017
UBB 500643576480
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 05004003001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.