text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Ratels
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
4L917199
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
Wera 8001 A Reversible Ratchet 1/4" Square Drive 6° Angle 180mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4L917199
Geïsoleerd
Nee
Lengte (mm)
87
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Aansluitmaat
1/4 inch
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Lengte (mm)
87
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Aansluitmaat
1/4 inch
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Terugzwenkhoek (°)
6
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Ja
Uitschuifbaar handvat
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Wera
Goederencode
82041200
Type
Reversible Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4L917199
EAN
4013288144638
UBB
500643575805
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
05073230001