text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Moment schroevendraaiers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Moment schroevendraaiers
7K456603
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
Wera 7440 ESD-schroevendraaier met verstelbaar draaimoment 1/4" zeskantaandrijving 0,3-1,2 Nm Meer-componentengreep 155mm
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
7K456603
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
155
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.3 - 1.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
155
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.3 - 1.2
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Stapgrootte instelling (Nm)
0.05
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Wera
HS- en goederencode
82054000
Model
7440 ESD
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K456603
EAN
4013288106964
UBB
500643595860
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
05074730001