text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Moment schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Moment schroevendraaiers
8U747980
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
Momentschroevendraaier 7442 3-6 Nm WERA
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8U747980
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
150
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
3 - 6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
150
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
3 - 6
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Wera
Goederencode
82054000
Model
7442
Type
Torque Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8U747980
EAN
4013288101730
UBB
500643591646
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
05074702001