text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 HF Torx Schroevendraaier TX8 60mm Blad Ergonomische Handgreep 141mm


367 TORX® HF Schroevendraaier met vasthoudfunctie, TX 8 x 60 mmHoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Met vasthoudfunctie: Doordat aandrijfpunt en schroefprofiel tegen

Artikelnummer 6X355755
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 141
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 141
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Met boring Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.5
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 367 TORX HF

Omschrijving

367 TORX® HF Schroevendraaier met vasthoudfunctie, TX 8 x 60 mmHoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Met vasthoudfunctie: Doordat aandrijfpunt en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.

Artikelnummers

Artikelnummer 6X355755
EAN 4013288106643
UBB 500643204893
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05028048001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.