text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 SK/6 sleuf-/puntschroevendraaierset in houder 6-delig


334 SK/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder, 6-delig 2x 350 SK PH Phillips Schroevendraaier: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 334 SK Sleuf schroevendraaier, Zeskant Sleutel Kling: 0.6x3.5x75 mm, 0.8x4x90 mm, 1x5.5x100 mm, 1.2x6.5x125 mm6-delige schroevendraaierset met Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen w

Artikelnummer 5A695866
Verpakking Box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 6
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Wera
Model 334 SK

Omschrijving

334 SK/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder, 6-delig 2x 350 SK PH Phillips Schroevendraaier: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 334 SK Sleuf schroevendraaier, Zeskant Sleutel Kling: 0.6x3.5x75 mm, 0.8x4x90 mm, 1x5.5x100 mm, 1.2x6.5x125 mm6-delige schroevendraaierset met Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. De Lasertip-punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden. Via de zeskantkling en de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- of ringsleutels worden toegepast om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen. Met ",Take it easy", toolfinder",: Kleurcodering op profiel en maatcode. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5A695866
EAN 4013288111418
UBB 500643292823
UNSPSC 27111728
Fabrikant artikelnummer 05007680001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.