text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1335 Sleufschroevendraaier 0,5 x 3mm 80mm Blad Ergonomische Grip 161mm


Kraftform Comfort-schroevendraaier voor sleufschroeven Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Artikelnummer 1Q897286
Gewicht 28
Totale lengte (mm) 161
Klinglengte (mm) 80
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Gewicht 28
Totale lengte (mm) 161
Klinglengte (mm) 80
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Greepuitvoering Overig
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Wera
Model 1335

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q897286
EAN 4013288108968
UBB 500643228819
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05031402001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.