text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

WERA 1160 I VDE 0.5X3X100


Geïsoleerde Kraftform Comfort VDE-klingen voor veilig werken tot 1000 V Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming Individueel getest

Artikelnummer 8J462873
Geïsoleerd Ja
Gewicht 31
Totale lengte (mm) 181
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 31
Totale lengte (mm) 181
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Greepuitvoering Overig
Met afrolbeveiliging Ja

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Comfort VDE-schroevendraaier. Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid. Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Artikelnummers

Artikelnummer 8J462873
EAN 4013288110114
UBB 500643221053
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05031581001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.