text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA (TX 6X100 MM) 467 TORX HF T-HANDLE SCREWDRIVER WITH HOLDING FUNCTION


467 TORX® HF T-greep-schroevendraaier met vasthoudfunctie, TX 6 x 100 mmSchroevendraaiers met T-greep: De ideale vorm van de handgreep maakt overbrenging van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de handgreep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen

Artikelnummer 8P834908
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 132
Grootte (TX) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 132
Grootte (TX) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Met boring Nee
Greepuitvoering 2-componenten
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 467
Type Torx Screwdriver

Omschrijving

467 TORX® HF T-greep-schroevendraaier met vasthoudfunctie, TX 6 x 100 mmSchroevendraaiers met T-greep: De ideale vorm van de handgreep maakt overbrenging van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de handgreep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de handgreep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en handgreep worden voorkomen. Met vasthoudfunctie voor een goede grip op de TORX® schroef op het gereedschap. Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.

Artikelnummers

Artikelnummer 8P834908
EAN 4013288208217
UBB 500711193044
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05023367001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.