text.skipToContent text.skipToNavigation

Weefselslangenset slang-d.15x9mm L.5m PVC weefsel lichtgevend groen veiligheidsk


Flexibele, drukbestendige en slijtvaste standaard slang · Veiligheidskoppeling · Hoge veiligheid door signaalkleur - lichtgevend groen · Geconfectioneerd met drukknop-veiligheidskoppeling NW 7,4 en insteek knikbescherming verzinkt staal

Artikelnummer 2P479319
Kleur Groen
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Overig
Wanddikte (mm) 3
Kwaliteitsklasse Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Groen
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Overig
Wanddikte (mm) 3
Kwaliteitsklasse Overig
Temperatuur (°C) -15 - 60
Brandbeveiliging conform UL 94 Overig
Goedkeuring volgens UR Nee
Materiaal Overig
Nom. diameter (mm) 9
Open (achteraf te monteren) Nee
Goedkeuring volgens NF F 16-101 Nee
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 12
Materiaal binnenwand NBR/PVC
Materiaal buitenwand NBR/PVC
Kleur binnenwand Overig
Kleur buitenwand Groen
Goedkeuring volgens DIN 5510 Nee
Merk Riegler

Artikelnummers

Artikelnummer 2P479319
EAN 4047322372589
UBB 500581490272
UNSPSC 40142009
Fabrikant artikelnummer 113786
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.