text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterslang Tricoflex lengte 50 m binnen-d. 19 mm buiten-d. 26,5 mm TRICOFLEX


Flexibele meerlaagse PVC-slang met honingraat-vormige Soft&Flex structuur.

Artikelnummer 1V282558
Kleur Overig
Wanddikte (mm) 3.15
Materiaal inlage Overig
Materiaal binnenfolie Overig
Materiaal buitenfolie Overig
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
Wanddikte (mm) 3.15
Materiaal inlage Overig
Materiaal binnenfolie Overig
Materiaal buitenfolie Overig
Buigradius (mm) 180
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 9
Materiaal binnenwand Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter Overig
Uitwendige slangdiameter (mm) 26.5
Min. barstdruk (bar) 23
Kleur buitenwand Geel
Merk Tricoflex
Type 51546

Artikelnummers

Artikelnummer 1V282558
EAN 3291670515469
UBB 500581233375
UNSPSC 40142009
Fabrikant artikelnummer 4000350218
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.