text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterslang Tricoflex lengte 50 m binnen-d. 12,5 mm buiten-d. 17,6 mm TRICOFLEX


Flexibele meerlaagse PVC-slang met honingraat-vormige Soft&Flex structuur.

Artikelnummer 3P376463
Kleur Overig
Wanddikte (mm) 2.55
Materiaal inlage Overig
Materiaal binnenfolie Overig
Materiaal buitenfolie Overig
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
Wanddikte (mm) 2.55
Materiaal inlage Overig
Materiaal binnenfolie Overig
Materiaal buitenfolie Overig
Buigradius (mm) 125
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Materiaal binnenwand Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter 1/2 inch
Uitwendige slangdiameter (mm) 17.6
Min. barstdruk (bar) 25
Kleur buitenwand Geel
Merk Tricoflex
Type 117151

Artikelnummers

Artikelnummer 3P376463
EAN 3291671171510
UBB 500581831905
UNSPSC 40142009
Fabrikant artikelnummer 4000350216
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.