text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Drukventielen, slangen & haspels
7U395423
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
Waterslang Tricoflex lengte 25 m binnen-d. 12,5 mm buiten-d. 17,6 mm TRICOFLEX
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7U395423
Kleur
Overig
Wanddikte (mm)
2.55
Materiaal inlage
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Overig
Buigradius (mm)
125
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Wanddikte (mm)
2.55
Materiaal inlage
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Overig
Buigradius (mm)
125
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
1/2 inch
Uitwendige slangdiameter (mm)
17.6
Min. barstdruk (bar)
25
Kleur buitenwand
Geel
Merk
Tricoflex
Type
117135
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7U395423
EAN
3291671171350
UBB
500583282339
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
4000350215