text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Bewerking
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
5W642761
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
Waterslang SMARTFLEX SMT Comfort lengte 25 m binnen-d. 19 mm buiten-d. 25,4 mm APD
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
5W642761
Wanddikte (mm)
3.2
Materiaal inlage
Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
9
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
3/4 inch (20)
Min. barstdruk (bar)
27
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Wanddikte (mm)
3.2
Materiaal inlage
Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
9
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
3/4 inch (20)
Min. barstdruk (bar)
27
Kleur buitenwand
Overig
Merk
Apd
HS- en goederencode
39173200
Type
Quality Hose
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W642761
EAN
4003991982405
UBB
500582608997
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
801 019 0250