text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterpas EUROSTAR 690 E 80 cm aluminium zilver ± 0,5mm/m BMI


Van aluminium. 2 % hellingsmarkering in de horizontale libel. Met markeringen voor de precisieaflezing in de Libelle. Lasergemarkeerde libellen. Optimaal aflezen door buislibel. Dikke wand. Stootdempende rubber kappen. Meetnauwkeurigheid in normale positie ± 0,5 mm/m

Artikelnummer 3F065225
Breedte 50
Elektronisch Nee
Richtbaar Nee
Lengte (mm) 800
Aantal libellen (luchtbellen) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 50
Elektronisch Nee
Richtbaar Nee
Lengte (mm) 800
Aantal libellen (luchtbellen) 2
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Magnetisch Nee
Met laser Ja
Mesoppervlak gefreesd Nee
Merk Bmi

Artikelnummers

Artikelnummer 3F065225
EAN 4007368061526
UBB 500581713285
UNSPSC 27111802
Fabrikant artikelnummer 690080E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.