text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Drukventielen, slangen & haspels
8O265522
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
Wandslanghouder Auto Reel 40 breedte 49 cm diepte 28 cm HOZELOCK
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8O265522
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Kunststof
Verrijdbaar
Nee
Voor inwendige diameter slang (mm)
11.05
Oprolmechanisme
Veerbelast
Met slang
Ja
Max. slanglengte (m)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Kunststof
Verrijdbaar
Nee
Voor inwendige diameter slang (mm)
11.05
Oprolmechanisme
Veerbelast
Met slang
Ja
Max. slanglengte (m)
40
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/4 inch
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4 inch
Maat draadaansluiting trommel (mm)
16
Merk
Hozelock
Goederencode
39173300
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8O265522
EAN
5010646053082
UBB
500583559215
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
2595R0000