text.skipToContent text.skipToNavigation

Waarschuwingsbord let op slipgevaar pictogram B 300 x H 570 mm signaalgeel / SPRINTUS


″Let op slipgevaar″. Robuuste uitvoering van hoogwaardig slagvast kunststof. Inklapbaar. Signaalgeel. H 570 x B 300 x D 470 mm (uitgeklapt). Symbool en kleur conform ASR A1.3-2013, DIN EN ISO 7010 verordening

Artikelnummer 0R162816
Kleur Overig
Breedte 300
Uitvoering Overig
Hoogte 570
Vorm Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 300
Uitvoering Overig
Hoogte 570
Vorm Overig
Dikte (mm) 470
Inklapbaar Ja
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Kunststof
Met waarschuwingssymbool Ja
Met waarschuwingstekst Ja
Letterlijke opdruk Overig
Taal van de opdruk Engels
Symbool Overig
Merk Sprintus

Artikelnummers

Artikelnummer 0R162816
EAN 4260206870296
UBB 500573823068
UNSPSC 55121502
Fabrikant artikelnummer 302015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.