text.skipToContent text.skipToNavigation

Vuisthamer SecuTec® nr. 43 kopgewicht 1000 g hickory PICARD


Borging door wigschroef met schijfkop. Geen uitstekende delen aan de kop. Kop hoger gelegeerd dan DIN-standaard C45. Conische schroefkern. Ringwig, platte kop en schroefdraad zijn tot een enkel bouwdeel gecombineerd. Beschermhuls voor stalen steel. Hickorysteel

Artikelnummer 5H975705
Uitvoering Voorhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 260
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voorhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 260
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 1000
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Picard
Model SecuTec, No. 43 HS

Artikelnummers

Artikelnummer 5H975705
EAN 4016671029246
UBB 500582451489
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 0000004302-1000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.