text.skipToContent text.skipToNavigation

Volledige radiusfrees nominale-d. 6 mm inzetlengte 14 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 PROMAT


HSS-Co8. Fabrieksnorm. Tweesnijder. Extra kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen tot ca. 1200 N/mm² vastheid

Artikelnummer 6S717633
Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6S717633
EAN 4015448520993
UBB 500582917380
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866602
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.