text.skipToContent text.skipToNavigation

Volledige radiusfrees nominale-d. 5 mm inzetlengte 16 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT


VHM. Universele ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. Fabrieksnorm. Type N. Tweesnijder. Kort. Centrisch. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. 30° spiraalhoek. Rechtssnijdend. Voor het frezen van staal, gietstaal, grijs gietijzer, tempergietijzer, CrNi-staal, brons, messing, koper, aluminium met siliciumgehalte en abrasieve kunststoffen

Artikelnummer 1Y892309
Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 16
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 16
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y892309
EAN 4015448522645
UBB 500581266862
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866972
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.