text.skipToContent text.skipToNavigation

Volledige radiusfrees nominale-d. 5 mm inzetlengte 14 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 PROMAT


HSS-Co8. Fabrieksnorm. Tweesnijder. Extra kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen tot ca. 1200 N/mm² vastheid

Artikelnummer 6Y818665
Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y818665
EAN 4015448520986
UBB 500583006613
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.