text.skipToContent text.skipToNavigation

Volledige radiusfrees nominale-d. 4 mm inzetlengte 13 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 PROMAT


HSS-Co8. Fabrieksnorm. Tweesnijder. Extra kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen tot ca. 1200 N/mm² vastheid

Artículo No. 0J229520
Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 51
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 51
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4
Merk Promat

Números de artículo

Artículo No. 0J229520
EAN 4015448520979
UBB 500573718615
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866598
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.