text.skipToContent text.skipToNavigation

Volledige radiusfrees nominale-d. 16 mm inzetlengte 32 mm VHM TiAlN DIN 6535 PROMAT


VHM. Universele ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. Fabrieksnorm. Type N. Tweesnijder. Kort. Centrisch. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. 30° spiraalhoek. Rechtssnijdend. Voor het frezen van staal, gietstaal, grijs gietijzer, tempergietijzer, CrNi-staal, brons, messing, koper, aluminium met siliciumgehalte en abrasieve kunststoffen

Artikelnummer 9P913571
Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 82
Schachtdiameter (mm) 16
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 82
Schachtdiameter (mm) 16
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 32
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9P913571
EAN 4015448522706
UBB 500583889067
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866978
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.