text.skipToContent text.skipToNavigation

Volledige radiusfrees nominale-d. 16 mm inzetlengte 29 mm HSS-Co8 TiCN DIN PROMAT


HSS-Co8. Fabrieksnorm. Tweesnijder. Extra kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen tot ca. 1200 N/mm² vastheid

Artikelnummer 1W066763
Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 79
Schachtdiameter (mm) 16
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 29
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 79
Schachtdiameter (mm) 16
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 29
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1W066763
EAN 4015448521044
UBB 500581235503
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866612
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.