text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap N/A HSSG 12X3 links


Artikelnummer 9J607000
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 111
Totale lengte (mm) 165
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 111
Spoed schroefdraad (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 111
Totale lengte (mm) 165
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 111
Spoed schroefdraad (mm) 3
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Ja
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9J607000
EAN 8715494564700
UBB 500513389816
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 79116-L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.