text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 1.1/2X12 C 35° RSP


Artikelnummer 3R007771
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 33
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 32
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 33
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 33
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 32
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 33
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 12
Sleutelvierkant (mm) 24
Draadmaat (inch) 1 1/2 inch
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3R007771
EAN 4022835775546
UBB 500513425792
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 77554
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.