text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakverzinkboor DIN 373 M5 voor kerngat HSS snedeaantal 3 PROMAT


HSS. DIN 373. Met cilinderschacht en vast geleidepen. Verzinkhoek 180°. Voor het maken van verzinkingen voor cilinderkopbouten, zeskantschroeven en moeren. Ideaal voor braamvrij en stabiel verzinken bij staal en gietijzer, non-ferro en lichtmetalen. Beste resultaten bij lage snijsnelheid

Artikelnummer 7P577201
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Boringsdiameter 4.2
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Boringsdiameter 4.2
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 10
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7P577201
EAN 4015448566793
UBB 500583230775
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000865347
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.