text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakverzinkboor DIN 373 M3 voor kerngat HSS snedeaantal 3 PROMAT


HSS. DIN 373. Met cilinderschacht en vast geleidepen. Verzinkhoek 180°. Voor het maken van verzinkingen voor cilinderkopbouten, zeskantschroeven en moeren. Ideaal voor braamvrij en stabiel verzinken bij staal en gietijzer, non-ferro en lichtmetalen. Beste resultaten bij lage snijsnelheid

Artikelnummer 9G815671
Totale lengte (mm) 71
Schachtdiameter (mm) 5
Boringsdiameter 2.5
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 71
Schachtdiameter (mm) 5
Boringsdiameter 2.5
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 6
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9G815671
EAN 4015448566779
UBB 500583804249
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000865345
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.