text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring voor houtconstructie DIN 440 R Staal Elektrolytisch verzinkt 100 HV M10


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 14.8
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merk Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 14.8
HS- en goederencode 7318220098

Afmetingen

d1 11
d2 34
h 3

Normeringen

NF E25-513
ISO 7094
DIN 440-R

Artikelnummers

Artikelnummer 38240.100.001
EAN 8715492088895
UBB 950356042487
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.