text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal Thermisch verzinkt 140 HV M30


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 30
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 50.84
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M30
Merk Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 30
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 50.84
Goederencode 7318220098

Afmetingen

d1 31
d2 56
h 4

Normeringen

NEN 2269-A
DIN 125-1A
ISO 7089

Artikelnummers

Artikelnummer 38157.300.001
EAN 8715494509831
UBB 500621775013
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.