text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal Thermisch verzinkt 140 HV M16


Cikkszám
Diameter
Merk Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 9.9
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter M16
Merk Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 9.9
Goederencode 7318220098

Méretek

d1 17
d2 30
h 3

Szabványok

ISO 7089
NEN 2269-A
DIN 125-1A

Cikkszámok

Cikkszám 38157.160.001
EAN 8715493628229
UBB 950356452413
UNSPSC 31161807

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.