text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
week 27-A
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
Pennen, spieën & bussen
Spieën
39250
39250.022.008
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 2X2X8MM
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
Lengte
Breedte (mm)
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
0.238
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
8 mm
Breedte (mm)
2
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
0.238
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Goederencode
7318240090
Afmetingen
b
2
Voor as ø
6
Voor as ø ≤
8
h
2
L (mm)
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6885-A
ISO
R773
BS
4235-1
NEN
2430
Artikelnummers
Artikelnummer
39250.022.008
EAN
8715492812193
UBB
950359202302
UNSPSC
31163207
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen