text.skipToContent text.skipToNavigation

Parallel key high type DIN 6885 A Steel C45+C Plain 2X2X20MM


Numero articolo
Lunghezza
Width (mm)
Marchio Fabory
Material Steel
Material technical C45+C
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 0.615
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Lunghezza 20 mm
Width (mm) 2
Marchio Fabory
Material Steel
Material technical C45+C
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 0.615
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Codice merceologico 7318240090

Dimensioni

b 2
For shaft ø 6
For shaft ø ≤ 8
h 2
L (mm) 20

Standard

DIN 6885-A
ISO R773
NEN 2430
BS 4235-1

Numeri di articolo

Numero articolo 39250.022.020
EAN 8715492812254
UBB 950359203052
UNSPSC 31163207

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.